• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Markiernadel

Artikel-Nr.: 552311
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 552311
EAN / GTIN 4020772001582
Herstellernummer 552311
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Markiernadel, passend für AMF-Marker Medium Nr. 1570MM.

Merkmal:

  • Nadel: MMN-90R10 Ex03
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,3 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Gewicht: 3 g