• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstockbacken Aluminium 150 mm

Artikel-Nr.: 550-150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 550-150
EAN / GTIN 4027474610449
Herstellernummer 550-150
L-Nummer L80010 2496
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die aus Aluminium bestehenden Schraubstockbacken können gemeinsam mit den Baureihen 520, 525 und 530 kombiniert werden, um diese langlebiger und robuster zu machen. Durch das Aluminium können auch empfindliche Werkstücke schonend eingespannt werden.
  • Hochwertiges Material und einfache Montage
  • Die Schraubstock-Klemmbacken sind das am stärksten beanspruchte Teil des Schraubstocks – Schutzbacken schützen nicht nur den Schraubstock, sondern auch die eingespannten Werkstücke

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 7/8