• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring/GR M 2 x 0,2 Toleranz 6h

Artikel-Nr.: 547089
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 6
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 6h
Gewindeart M
Gewinde M2
Gewindesteigung 0,2 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547089
EAN / GTIN 4046122578009
Herstellernummer 547089
L-Nummer L40130 3673
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring/GR M 2 x 0,2 Toleranz 6h

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1