• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage 0,3N-3N, 0,1N Abstufung

Artikel-Nr.: 546-118
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
Produktart Federwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546-118
EAN / GTIN 4946368362625
Herstellernummer 546-118
L-Nummer L40010 1960
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Federwaage unterstützt Sie bei vielen Anwendungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zum Einstellen von Mikroschaltern, Relaisfedern und Ventilen sowie zur Überprüfung der Messkraft von Messuhren und der Justierung von Zug- und Druckfedern. Geteiltes Ziffernblatt zum Messen in beiden Richtungen.

Merkmal:

Messbereich: 0,3 - 3 N
Skalenteilungswert: 0,1 N
Messbereich: 0,3-3 N