• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-F, CEE Netzteil, Hochgenaues Modell, Zoll/Metrisch, 2″, 0,00002″, ASME/ANSI/AGD

Artikel-Nr.: 543-858D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-858D
EAN / GTIN 4946368847832
Herstellernummer 543-858D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle
Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung
Analoge Balkenanzeige
MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s
Externe Stromversorgung über AC-Netzteil
Hohe Genauigkeit und Zifffernschrittwert von 0,5 µm

Merkmal:

Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Tasten zum Anpassen: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Geliefert: Inklusive Spindelhebebügel, AC-Adapter, Prüfzertifikat
Digitaler Schritt umschaltbar: Ja
Digital/Analog: Digital
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Stößel-Richtung: Bis zur horizontalen Richtung

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb