• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital Messuhr ID-F, ASME/ANSI/AGD, Zoll/metrisch, 0,5", 0,00002", mit BS AC-Adapter/flache Rückplatte

Artikel-Nr.: 543-856B-E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-856B-E
EAN / GTIN 4550501374101
Herstellernummer 543-856B-E
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter: Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle für optimale Datenübertragung.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige für eine intuitive und präzise Messwertdarstellung.
  • MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Hohe Genauigkeit gewährleistet präzise Messergebnisse, unterstützt durch einen Ziffernschrittwert von 0,5 µm.

Merkmal:

  • H MPE (Umkehrspanne): 0.002 mm / 0.00008 ″
  • Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0.0025 mm / ±0.00010 ″
  • Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich): 0.0025 mm / ±0.00010 ″
  • Messkraft MPL: ≥1.5
  • Ziffernschrittwert: 0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 ″ 0.0005/0.001/0.01 mm
  • Messbereich: 12,7 mm /0.5 ″
  • Schutzart: IP30
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0.002 mm / 0.00008 ″
  • Schaft ø: 9,52 mm / 0.375 ″

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb