• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-F, BS Netzteil, 25,4 mm, 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 543-851E
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-851E
EAN / GTIN 4946368840536
Herstellernummer 543-851E
L-Nummer L40700 131313
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle
Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung
Analoge Balkenanzeige
MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s
Externe Stromversorgung über AC-Netzteil
Hohe Genauigkeit und Zifffernschrittwert von 0,5 µm

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Digitaler Schritt umschaltbar: Ja
Tasten zum Anpassen: Ja
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Geliefert: Inklusive Spindelhebebügel, AC-Adapter, Prüfzertifikat
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Nein
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Stößel-Richtung: Bis zur horizontalen Richtung

Passende Produkte