• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,0005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-783B-10
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-783B-10
EAN / GTIN 4946368863504
Herstellernummer 543-783B-10
L-Nummer L40010 14483
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Spindel-Ø: 9,52 mm
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): ±0,001″/0,02 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm
Digitaler Schritt: 0,0005″/0,01 mm
Bereich: 0,5″/12,7 mm
H MPE (Hysterese): 0,001″/0,02 mm
Digital/Analog: Digital
Nr. Lug Rückenplatte: 543-783-10
R MPE (Wiederholgenauigkeit): 0,0005″/0,01 mm
Schutzart: IP42
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt

Passende Produkte