• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,0005″, Rückwand mit Öse

Artikel-Nr.: 543-783-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-783-10
EAN / GTIN 4946368863498
Herstellernummer 543-783-10
L-Nummer L40010 14418
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm
Bereich: 0,5″/12,7 mm
Digital/Analog: Digital
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
R MPE (Wiederholgenauigkeit): 0,0005″/0,01 mm
H MPE (Hysterese): 0,001″/0,02 mm
Digitaler Schritt: 0,0005″/0,01 mm
Schutzart: IP42
Spindel-Ø: 9,52 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): ±0,001″/0,02 mm
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb