Beschreibung:
Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung
Merkmal:
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Tasten zum Anpassen: Ja
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Digital/Analog: Digital
Digitaler Schritt umschaltbar: Nein
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Geliefert: Inklusive CR-2032-Batterie, Batterie-Deckelöffner, Spindelhebegriff (Modelle mit 25,4 und 50,8 mm), Gewicht (Modelle mit geringer Kraft), Prüfzertifikat
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja