• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, geringe Messkraft, 12,7 mm, 0,0005 mm, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-705B
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-705B
EAN / GTIN 4946368850092
Herstellernummer 543-705B
L-Nummer L40010 14409
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

Schutzart: IP42
Digitaler Schritt: 0,0005 mm/0,001 mm/0,01mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Digital/Analog: Digital
Stiel-Ø: 8 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 11 mm, 330° drehbar
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Bereich: 12,7 mm
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): 50 mal/s
Inch-Metrisch: Metrisch
Nr. Laschenrückwand: 543-705

Passende Produkte