• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser Hologauge LGH 10 mm, 0,0001 mm, kleine Messkraft

Artikel-Nr.: 542-716D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 542-716D
EAN / GTIN 4946368712277
Herstellernummer 542-716D
L-Nummer L40700 651
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochgenaue Taster ″Laser-Hologage″ bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Das Mitutoyo „Laser-Hologage“ ist ein äußerst genauer Taster, bei dem ein holo­grafisches Messsystem eingesetzt wird, das nach dem Prinzip der Interferenzbildung von Laserlicht an einem Strichgitter arbeitet. Das „Laser-Hologage“ kann sowohl als Messgerät zur Messung ­hochgenauer Teile als auch als Wegaufnehmer in äußerst präzisen Positionier- und Regeleinrichtungen eingesetzt werden.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: 0,2 µm
Wiederholpräzision: 0.1 µ m
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 700 mm/s mm/s
Messkraft: 0,12 N Messbolzen nach unten/ - / -
Lieferumfang: Mit Anzeige

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb