• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT715 1700 mm

Artikel-Nr.: 539-824R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-824R
EAN / GTIN 4946368854342
Herstellernummer 539-824R
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich. Nur kompatibel mit KA-Countern.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0-45 °C
Genauigkeit: 121 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 – 3000 mm ± 10 µm/m
Lieferumfang: Montagesatz
Energieversorgung: 5V DC ± 10%