• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 4000 mm

Artikel-Nr.: 539-146-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-146-30
EAN / GTIN 4946368584331
Herstellernummer 539-146-30
L-Nummer L40010 6375
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Längenmessgerät mit erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Diese Version des AT 103 bietet Ihnen folgende Vorteile: Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen fern. Für den sicheren Betrieb in rauher Umgebung wird eine gepanzerte Signalleitung zum Anschluß an den Zähler verwendet. Die Signalleitung kann sowohl rechs als auch links am Messwertaufnehmer angeschlossen werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Delivered: Including box, key, 1 battery, setting standard (from 25 mm upward)certificate of inspection (0-50 mm range)
Mass: 1030
Energieversorgung: 5V DC ± 10%