• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Klingenmessflächen 0-200 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 536-135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 536-135
EAN / GTIN 4946368111131
Herstellernummer 536-135
L-Nummer L40020 163
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit schmalen Messflächen bieten Ihnen die folgenen Vorteile: Die schmalen Messflächen erlauben das Messen an schwer zugänglichen stellen. Die Messflächen für Außenmessungen sind hartmetallbestückt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Messbereich: 0-200 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Mass: 1270
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb