• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen 0-1000 mm, 0,02 mm, Feineinstellung , metrisch

Artikel-Nr.: 533-506
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 533-506
EAN / GTIN 4946368110820
Herstellernummer 533-506
L-Nummer L40010 713
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit Schnabel- und Standardmessschenkel ermöglichen einfache metrische Messungen. Sie bieten folgende Vorteile: Innen- und Außenmessungen können direkt vom oberen- /unteren Nonius abgelesen werden. Mit abgerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen. Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1000
Messbereich: 0 - 1000 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,08 mm
Mass: 270
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb