• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, HM-Messflächen 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 530-335
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 530-335
EAN / GTIN 4946368110431
Herstellernummer 530-335
L-Nummer L40020 118
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber vefügt über hartmetallbestückte Messflächen und bietet Ihnen folgende Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 150
Messbereich: 0 - 150 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Mass: 325
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Passende Produkte