• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzen-Ausdreher-Set für enge Platzverhältnisse Ø 6, 8, 10, 12 mm

Artikel-Nr.: 53-A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 53-A
EAN / GTIN 4021176222801
Herstellernummer 53-A
L-Nummer L80010 2660
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Stehbolzen-Ausdreher-Set der Baureihe 53 wird zum Ausdrehen von Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen in Automotive und Industrie genutzt. Stehbolzen-Ausdreher von Kukko sind in verschiedenen Durchmessern und Ausführungen verfügbar. Die Baureihe 53 kann durch ihre Ausführung auch bei engsten Platzverhältnissen genutzt werden und wird mittels Ring- oder Steckschlüssel betätigt. Im Set enthalten sind 4 verschiedene Ausdreher mit verschiedenen Durchmessern von 6 – 12 mm.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlüsselweite [mm]: 21
  • Schlüsselweite [inch]: 13/16
  • Schlüsselweite Innenvierkant [mm]: 12,7 mm
  • Stehbolzen Durchmesser [mm]: 6, 8, 10, 12
  • Bestandteile: 53-6, 53-8, 53-10, 53-12
  • Durchmesser in mm: 24-28
  • Länge der Ausdreher [mm]: 65-75

Downloads & Dokumente

Passende Produkte