CaraFin Flexible Diamant Polierfeile, Körnung: D126µm

Artikel-Nr.: 529115 D126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Feinheitsgrad Vorpolitur
Breite 14 mm
Länge 165 mm
Produktart Diamantfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653
Herstellernummer 529115 D126
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierfeile mit flexiblem Metallgrundkörper. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit Diamantkorn belegt.
Sehr homogenes Schleifbild durch multikristalline Diamanten.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

Verwendung:

Ideal für Polierarbeiten an konkaven und konvexen Flächen. Geeignet für harte Werkstoffe wie Hartmetall, Guss, gehärtete Stähle, Keramik und Buntmetalle.