• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr 0-300 mm, 0,05 mm, Feineinstellung

Artikel-Nr.: 527-303-50
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
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 527-303-50
EAN / GTIN 4946368108803
Herstellernummer 527-303-50
L-Nummer L40010 1548
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Tiefenmessschieber mit Messuhr bietet ihnen die folgenden Vorteile:
  • Zur Messung von Bohrungstiefen, Einstichen und Absätzen.
  • Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Genauigkeit: ±0,08 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,08 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch