• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät für extra kleine Bohrungen, 0,037-0,061″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 526-176-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 526-176-20
EAN / GTIN 4946368855806
Herstellernummer 526-176-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm). Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden. Messflächen hartverchromt.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 526-176-10
  • Anzahl der
    Messköpfe: 5
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 4 µm
    6 µm für Messbereich 10 - 18 mm
  • Größe / Abmessung: 0,5 x 0,3 x 0,24 M
  • Messbereich: 0.037 - 0.061
  • Messtiefe: .45″
  • Nr. Messuhr: 2923AB-10
  • Skalenteilungswert: 0.001 ″
  • Wiederholpräzision: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte