• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, BS 817, Klasse 0, mit Untergestell 2000x1000x150 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 517-916-0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 517-916-0
Herstellernummer 517-916-0
L-Nummer L40700 950
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Granitplatten. Das Material dieser Granitplatten besteht aus besonders ausgesuchtem und feinkörnigem Granit. Spannungsfrei, in Jahrtausenden natürlich gealtert. Härter als Stahl. Unmagnetisch und elektrisch nicht leitend. Rostfrei, daher einfache Pflege.

Merkmal:

Genauigkeit: BS 817 1988
Metrisch