• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhandzwinge, bis 600 mm Spannweite, mit 85 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 517-600K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 517-600K
EAN / GTIN 4027474039967
Herstellernummer 517-600K
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Einhandzwinge der Baureihe 517 wird zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke eingesetzt. Zur Anwendung kommt die Einhandzwinge vor allem im Holzbereich. Die einhändige Bedienbarkeit sorgt für maximale Flexibilität. Die Schutzkappen garantieren einen schonenden Umgang mit dem Werkstück. Dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff wird ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht.
  • Einhand-Bedienung zum Spannen und Lösen durch zwei separate Bedienungselemente
  • Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (max.) [mm]: 600 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 23 5/8
  • Material Griff: Kunststoff
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 85 mm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 19 x 6
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 600 mm / 85 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb