• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Shirt WORKWEAR MACMICHAEL® Arica, Unisex, Vollschwarz, Größe S

Artikel-Nr.: 51605-954-90 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 51605-954-90 S
EAN / GTIN 5711074470082
Herstellernummer 51605-954-90 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 100% Baumwoll-Material, feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Rippenbündchen am Hals
  • Nähte im Nacken mit weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht auf der Haut scheuern

Merkmal:

  • Moderne Passform
  • Runder Halsausschnitt
  • Rippenbündchen am Hals
  • Nackenband
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 140 g/m²
  • Single Jersey Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung