• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 11x0,5 Toleranz 4H

Artikel-Nr.: 514631
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2280
Qualität 4
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 4h
Gewindeart M
Gewinde M11
Gewindesteigung 0,5 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 514631
EAN / GTIN 4046122179589
Herstellernummer 514631
L-Nummer L40130 4059
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 11x0,5 Toleranz 4H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb