{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2280 | |
| Qualität | 4 | |
| Toleranzfeld | h | |
| Toleranzklasse | 4h | |
| Gewindeart | M | |
| Gewinde | M9 | |
| Gewindesteigung | 1 mm | |
| Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |
| Artikelnummer | 512358 | |
| EAN / GTIN | 4046122121243 | |
| Herstellernummer | 512358 | |
| L-Nummer | L40130 2349 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |