• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät mit Messschraube, 400-600 mm, ohne Messuhr

Artikel-Nr.: 511-807
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-807
EAN / GTIN 4946368613086
Herstellernummer 511-807
L-Nummer L40010 13427
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Innenfeinmessgeräte mit Messschrauben ermöglichen Messungen, ohne das wechseln von Messeinsätzen. Die Messgeräte bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für höchste Genauigkeit. Kontaktpunkte aus Hartmetall (>18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigtkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Großer Messbereich mit Sub-Ambossen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 500-600
Wiederholpräzision: 0,5 µm
Lieferumfang: In einer einer Box inkl. Kunststoffabdeckung für Messuhren

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb