• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät für kurze Längen, 4-6,5″, 0,0005″

Artikel-Nr.: 511-789-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-789-20
EAN / GTIN 4946368855233
Herstellernummer 511-789-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist aufgrund der kurzen Länge unterhalb des Griffs ein kompaktes und leichtes Bohrungsmessgerät. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-789
  • Anzahl der
    Messköpfe: 13
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Messbereich: 4 - 6.5
  • Messtiefe: 2″
  • Nr. Messuhr: 2922AB
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Spanne des Kontaktpunktes: 18 - 60 mm: 1,2 mm
    50 - 160 mm: 1,6 mm
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb