• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät für kurze Längen, 0,7-1,4″, 0,0005″

Artikel-Nr.: 511-786-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-786-20
EAN / GTIN 4946368855202
Herstellernummer 511-786-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist aufgrund der kurzen Länge unterhalb des Griffs ein kompaktes und leichtes Bohrungsmessgerät. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-786
  • Anzahl der
    Messköpfe: 9
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Messbereich: 0.7 - 1.4
  • Messtiefe: 2″
  • Nr. Messuhr: 2922AB
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Spanne des Kontaktpunktes: 18 - 60 mm: 1.2 mm
    50 - 160 mm: 1.6 mm
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte