• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät für kurze Längen, 35-60 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 511-772-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-772-20
EAN / GTIN 4946368855172
Herstellernummer 511-772-20
L-Nummer L40010 16537
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist aufgrund der kurzen Länge unterhalb des Griffs ein kompaktes und leichtes Bohrungsmessgerät. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 35 - 60
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Wiederholpräzision: 0,5 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer einer Box inkl. Kunststoffabdeckung für Messuhren