• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit Stahl-Knebelgriff, max. 600 mm Spannweite, 250 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 506K060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 506K060
EAN / GTIN 4027474772970
Herstellernummer 506K060
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit Stahl-Knebelgriff der Baureihe 505K bis 509K werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Baureihen 505K bis 509K haben einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 325 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 12 13/16
  • Branche: Baugewerbe, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 600 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 23 5/8
  • Gesamtlänge [mm]: 770 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 30 5/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 250 mm
  • Länge der Backen [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 15/16
  • Backenbreite [mm]: 40 mm
  • Spannkraft [N]: 7.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 45 x 12
  • Backenbreite [inch]: 1 9/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 600 mm / 250 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb