• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halswärmer CROSSOVER Halden, Unisex, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 50562-940-09 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50562-940-09 ONE
EAN / GTIN 5711074192939
Herstellernummer 50562-940-09 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Material
  • Regulierbarer Gummizug
  • Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst

Merkmal:

  • Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON mit Duoregulation™ - das Produkt ist sowohl bei Kälte isolierend als auch kühlend bei Wärme
  • Geringes Gewicht
  • Schnelltrocknend
  • Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester (COOLMAX® ALL SEASON)/17% Polyamid/8% Elasthan (LYCRA®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185 g/m²
  • Strick Meterware.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb