• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhemd CROSSOVER Hamar, Unisex, Schwarz, Größe M

Artikel-Nr.: 50561-940-09 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50561-940-09 M
EAN / GTIN 5711074192878
Herstellernummer 50561-940-09 M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Material
  • Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen
  • Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen

Merkmal:

  • Geringes Gewicht
  • Moderne Passform
  • Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON mit Duoregulation™ - das Produkt ist sowohl bei Kälte isolierend als auch kühlend bei Wärme
  • Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst
  • Schnelltrocknend
  • Runder Halsausschnitt
  • Für sowohl Damen als auch Herren geeignet
  • Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr
  • S-XL)
  • Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester (COOLMAX® ALL SEASON)/17% Polyamid/8% Elasthan (LYCRA®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185 g/m²
  • Strick Meterware.
  • Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb