• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Socken COMPLETE Kisumu, Unisex, Schwarz, Größe 35/383PC

Artikel-Nr.: 50455-914-09 35/383PC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50455-914-09 35/383PC
EAN / GTIN 5711074883301
Herstellernummer 50455-914-09 35/383PC
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Socken
  • Enthält Wolle die isoliert und bei Kälte den Tragekomfort erhöht
  • Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz
  • Geeignet für geschlossenes Schuhwerk

Merkmal:

  • Kräftige Qualität
  • Die Socken enthalten Wolle, die bei Kälte den Tragekomfort erhöht
  • Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt
  • Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel
  • Gewebezusammensetzung: 33% Wolle/33% Polyacryl/32% Polyamid/2% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 85 g pro Paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb