• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Socken COMPLETE Manica, Unisex, Schwarz, Größe 35/383PC

Artikel-Nr.: 50453-912-09 35/383PC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 50453-912-09 35/383PC
EAN / GTIN 5711074883288
Herstellernummer 50453-912-09 35/383PC
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feuchtigkeitstransportierend und mit hoher Atmungsaktivität
  • COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
  • Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz

Merkmal:

  • Kräftige Qualität
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Die Socken enthalten Coolmax®, das den Tragekomfort bei Wärme erhöht
  • Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie hohe Atmungsaktivität
  • Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt
  • Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort
  • Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel
  • Gewebezusammensetzung: 41% Polyester (COOLMAX®)/29% Baumwolle/28% Polyamid/2% Elasthan (LYCRA®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 65 g pro Paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet