• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Socken COMPLETE Maseru, Unisex, Schwarz/Dunkelanthrazit, Größe 44/48 ONE

Artikel-Nr.: 50411-881-0918 44/48ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50411-881-0918 44/48ONE
EAN / GTIN 5707209768841
Herstellernummer 50411-881-0918 44/48ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
  • Das elastische Material stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz der Socke am Fuß
  • Die Form der Socken wurde speziell dem rechten und linken Fuß angepasst, um optimal zu stützen
  • Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz

Merkmal:

  • Kurzes Modell
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Das Material hält den Fuß trocken
  • Elasthan stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz
  • Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt
  • Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort
  • Die Socken sind speziell dem rechten bzw
  • dem linken Fuß angepasst, um diese optimal zu stützen
  • Geeignet für Sandalen, leichte Stiefel und Sportschuhe
  • Gewebezusammensetzung: 40% Baumwolle/32% Polyester (COOLMAX®)/26% Polyamid/2% Elasthan (LYCRA®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 62 g pro Paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb