• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Socken COMPLETE Lubango, Unisex, Schwarz/Dunkelanthrazit, Größe 39/43 ONE

Artikel-Nr.: 50404-876-0918 39/43ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50404-876-0918 39/43ONE
EAN / GTIN 5707209768964
Herstellernummer 50404-876-0918 39/43ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Mischung aus Wolle und Acryl ist besonders warm, atmungsaktiv und sorgt für hohen Komfort
  • Aus kräftigem, formbeständigem Material
  • Das elastische Material stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz der Socke am Fuß
  • Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz
  • Geeignet für geschlossenes Schuhwerk

Merkmal:

  • Langes Modell
  • Kräftige Qualität
  • Elasthan stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz
  • Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie hohe Atmungsaktivität
  • Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt
  • Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel
  • Gewebezusammensetzung: 34% Wolle/57% Polyacryl/8% Polyamid/1% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 90 g pro Paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb