• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 32x1,5 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Artikel-Nr.: 503872
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2299-1
  • Gewindeart: MF
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
Norm DIN 2299-1
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 8
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 8g
Gewindeart MF
Gewinde M32
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 503872
EAN / GTIN 4046122275519
Herstellernummer 503872
L-Nummer L40130 4054
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 32x1,5 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1