• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausklinkzange für Gummidichtungen 51 mm

Artikel-Nr.: 503 021 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 503 021 3
EAN / GTIN 4049002017551
Herstellernummer 503 021 3
L-Nummer L70040 129
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausklinkzange zum Ausklinken von Gummidichtungen für Glasfassadenbauelemente
  • leichter ziehender Schnitt (Scherenprinzip)
  • saubere Schnittkanten, exaktes Schneiden
  • Zange öffnet selbsttätig
  • Schneidkopf aus Spezialwerkzeugstahl
  • Oberfläche brüniert
  • ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe

Merkmal:

  • Gewicht: 625 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Schnittform: R6
  • Schnittbreite: 51 mm
  • Schnitttiefe: 15 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb