• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausklinkzange 26

Artikel-Nr.: 503 003 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 503 003 3
EAN / GTIN 4049002015915
Herstellernummer 503 003 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Ausklinken von Aussparungen aus Kunststoffgehäusen für die Elektro- und Sanitärinstallation
  • leichter ziehender Schnitt (Scherenprinzip)
  • saubere Schnittkanten, exaktes Schneiden der Gummilippe an der Sockelleiste
  • Zange öffnet selbsttätig
  • Schneidkopf aus Spezialwerkzeugstahl
  • Oberfläche brüniert
  • ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe

Merkmal:

  • Gewicht: 412 g
  • Länge: 180 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Schnittform: R3
  • Schnittbreite: 26 mm
  • Schnitttiefe: 15 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb