• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufladbare Clip-Leuchte mit Drehgelenk und Magnet

Artikel-Nr.: 502810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502810
EAN / GTIN 4058205032094
Herstellernummer 502810
L-Nummer 081226 W1R-WORK
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ultrakompakt, leistungsstark, vielseitig: Die Ledlenser W1R Work ist die praktische, aufladbare Clip-Leuchte für Handwerker, Sicherheitspersonal und Heimwerker. Per Clip oder Magnet lässt sie sich jederzeit unkompliziert befestigen, zum Beispiel an Arbeitskleidung, Caps oder Metalloberflächen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt für präzise, homogene und flimmerfreie Ausleuchtung in zwei Helligkeitsstufen. Dank 360°-Drehgelenk und schwenkbarem Lampenkopf liefert der kleine Begleiter Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Eigenschaften sind das robuste Kunststoffgehäuse mit genoppter Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre als Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand. Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Maße: 76 x 38 x 32 mm. Gewicht mit Akku: 61 g. Gehäusematerial: Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: 220 lm, 60 lm. Bis zu 7 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Eingebauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 740 mAh, 2,74 Wh). Aufladezeit: 120 min. Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen: Motoröl, Hydrauliköl, Diesel, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Alkohol. Lieferumfang: Leuchte inkl. Akku, USB-Ladekabel. IK-Stoßfestigkeitsgrad: 07. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Schutzklasse IP54.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb