• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufladbare Arbeits-Stiftleuchte mit zwei Lichtquellen

Artikel-Nr.: 502809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502809
EAN / GTIN 4058205032063
Herstellernummer 502809
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2R Work ist die aufladbare Stift- und Prüfleuchte mit zwei Lichtquellen für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise und homogene Ausleuchtung, wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2R Work einfach an der Brusttasche befestigen. Der kraftvolle Li-Ion-Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Eigenschaften sind das robuste Kunststoffgehäuse mit genoppter Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand. Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Maße: 176 x 24 x 17 mm. Gewicht mit Akku: 61 g. Gehäusematerial: Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung Arbeitslicht (Flutlicht): 220 lm, 60 lm. Bis zu 7 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Spotlicht: 100 lm für bis zu 60 m Leuchtweite und bis zu 3,5 Stunden Leuchtdauer. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Wechselbarer 10840er Li-Ion-Akku (3,7 V, 630 mAh, 2,33 Wh). Aufladezeit: 150 min. Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen: Motoröl, Hydrauliköl, Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Alkohol. Lieferumfang: Leuchte, Akku, USB-Ladekabel. IK-Stoßfestigkeitsgrad: 07. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Schutzklasse IP54.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb