• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakte Laufsport-Stirnlampe, 3x AAA

Artikel-Nr.: 502718
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 502718
EAN / GTIN 4058205030106
Herstellernummer 502718
L-Nummer L01700 100193
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der NEO3 kann der nächste Lauf im Dunkeln kommen. Die kompakte Stirnlampe glänzt mit einem hellen und maßgeschneiderten Lichtbild, das speziell für den Lauf- und Bewegungssport entwickelt wurde: der Nah- und Fernbereich wird optimal ausgeleuchtet. Die Gewichtsverteilung der Stirnlampe sorgt dabei für Balance und hohen Tragekomfort. Eigenschaften wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für 360°-Sichtbarkeit und erhöhen damit aktiv die Sicherheit. Der Lampenkopf lässt sich zur individuellen Justierung des Lichtkegels um 45° schwenken. Unkompliziert betrieben wird die Leuchte mit drei AAA-Batterien, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Integrierte Batteriestatus-LED. Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Breite des Lampenkopfes: 4,1 cm. Lichtleistung: max. 400 lm für bis zu 80 m Leuchtweite. 4 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 20 Stunden. Batterien: 3x Micro (AAA). Lieferumfang: Leuchte, 1 Batteriesatz, Comfort Pad (Schutzkissen für hohen Tragekomfort). Gewicht der Leuchte mit Batterien: 97 g. Schutzklasse IP54.