• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verputzerband PVC Glatt. Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateur- arbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Gut abreißbar. 30 mm / 33 m

Artikel-Nr.: 502530000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 502530000
EAN / GTIN 4013307350569
Herstellernummer 502530000
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Folienklebebänder aus PE und PVC für den Schutz von Bauteilen vor dem Einputzen. Leicht abrollbar und bei Querrillung sehr leicht von Hand abreißbar. Farbige Bänder für bessere Sichtbarkeit gegen Übersehen von Restverklebungen. PE Bänder verhindern Verfär