• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenhose AQUA Laguna, Unisex, Schwarz, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 50203-859-09 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50203-859-09 2XL
EAN / GTIN 5707209777836
Herstellernummer 50203-859-09 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so dass Regen nicht eindringen kann
  • Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten
  • Gummizug und Zugband am Bund
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln

Merkmal:

  • Wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verschweißt
  • Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
  • Gummizug und Zugband an der Taille
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Klettverschluss an den Fußgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 60% Polyester/40% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware. Wassersäule 10.000 mm gemäß EN ISO 811.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb