• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschere 40

Artikel-Nr.: 502 040 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 502 040 6
EAN / GTIN 4049002018374
Herstellernummer 502 040 6
L-Nummer L70060 18
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohr ø 26–40 mm
  • exakter, gratfreier Schnitt durch automatische Anpassung der Rohrabstützung
  • Arbeiten nach dem Ratschenprinzip
  • hoher Sicherheitsstandard
  • ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe

Merkmal:

  • Gewicht: 566 g
  • Länge: 210 mm
  • Kapazität: 26 – 40 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte