• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Einhängeplattform Länge 1,8 m

Artikel-Nr.: 50196
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50196
EAN / GTIN 4031405501966
Herstellernummer 050196
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

ML Einhängeplattform Länge 1,8 m

  • Praktische Erweiterung zu Klapptritt 050195 (zwei Klapptritte erforderlich)
  • Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch an der obersten Standfläche)
  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
  • Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
  • Maximale Belastung: 300 kg / 2 Personen
  • Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Rutschhemmungsklasse: R 11
  • Grundfläche Breite: 320 mm
  • Grundfläche Länge: 1525 mm
  • Stufen-/Plattformbelag: Holz-Siebdruck
  • Plattformbreite: 320 mm
  • Plattformlänge: 1800 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb