• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleecejacke ORIGINALS Austin, Unisex, Schwarz, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 50183-872-09 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 50183-872-09 3XL
EAN / GTIN 5707209740564
Herstellernummer 50183-872-09 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Brusttasche und Eingrifftaschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen
  • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum

Merkmal:

  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen
  • Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 280 g/m²
  • Fleece Meterware.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung