• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhemd MULTISAFE Olten, Unisex, Schwarzblau, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 50121-929-010 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 50121-929-010 2XL
EAN / GTIN 5711074191260
Herstellernummer 50121-929-010 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften
  • Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn

Merkmal:

  • Moderne Passform
  • Antistatisch und flammhemmend
  • Nähte aus flammhemmendem Faden
  • Runder Halsausschnitt
  • Kontrastnähte
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
  • Single Jersey Meterware.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 cal/cm²)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet