• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhose CROSSOVER Vigo, Herren, Schwarz, Größe XL

Artikel-Nr.: 50025-871-09 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50025-871-09 XL
EAN / GTIN 5707209705686
Herstellernummer 50025-871-09 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombination aus feuchtigkeitstransportierendem COOLMAX®-Material und isolierender Wolle
  • COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
  • Die Wolle zum Körper hin gewährleistet, dass der Körper den ganzen Tag trocken und warm ist
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Eignet sich perfekt als Base Layer
  • Mit Flachnähten ausgestattet, die anders als normale Nähte nicht auf der Haut scheuern

Merkmal:

  • Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
  • Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst
  • Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm
  • Kontrastnähte
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 80% Polyester (COOLMAX® PRO)/20% Wolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 190 g/m²
  • Rippenstrick. Nicht einweichen.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb